曜日別特売

FLUKE 323

FLUKE 323 - Fluke
仕様真のRMSあり長さ(mm)207幅(mm)75寸法(mm)207×75×34高さ(mm)34質量(g)265電圧(V)【安全カテゴリ】300,600電源バッテリ精度【最高交流電圧】±(2%rdg+5ディジット)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5ディジット)クランプAC電流測定用クランプメータ測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電圧,抵抗使用電池単四電池ディスプレイLCD抵抗測定400Ω直流電圧測定600Vdc交流電圧測定600Vac交流電流測定400Aac導体サイズ(mm)30測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩモデル323安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835544FLUKE 323
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする