Fluke
TL223-1
仕様
【プロダクト】テストリード
タイプ
テストリードキット
電圧(V)
【安全カテゴリ】1000,600
コネクタサイズ
ワニ口クリップ,フラットブレード,ストレート-ライトアングル
安全カテゴリ
CATIII1000V,CATIV600V、CATIII,CATIV
最大動作温度(℃)
55
最小動作温度(℃)
-20
リード線長さ(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54835560
TL223-1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください