FLUKE 365

FLUKE 365 - Fluke
仕様真のRMSあり長さ(mm)225幅(mm)65寸法(mm)225×65×46、【ジョーキャパシタバスバー】18高さ(mm)46質量(g)275電圧(V)【安全カテゴリ】600電源バッテリ精度【直流電圧】±(2%rdg+5桁)【最高交流電圧】±(2%rdg+5桁)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5桁)【直流電圧】±1%+5桁クランプ着脱式ジョークランプメータ測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電流,DC電圧,抵抗測定温度(℃)+50使用電池単三電池ディスプレイLCD抵抗測定6kΩ直流電圧測定600Vdc交流電圧測定600Vac、600V直流電流測定200Adc交流電流測定200AacRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)18測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩ【AC電圧】100mVモデル365安全カテゴリCATIII600V、CATLLL最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835754FLUKE 365
オープン
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする