99-4218-00-07

99-4218-00-07 - BINDER(ビンダー)
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483591999-4218-00-07
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする