曜日別特売

99-0422-00-07

99-0422-00-07 - BINDER(ビンダー)
取付方式ケーブルマウントシリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V端子の種類はんだ定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロンコンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483606899-0422-00-07
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする