BINDER(ビンダー)
09-4224-00-04
極数
4
シリーズ
693
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
400V
定格電流(A)
16
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ナイロン
材質(コンタクト)
青銅
結線方法
スクリュー
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
100
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836190
09-4224-00-04
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください