BINDER(ビンダー)
99-4222-110-04
極数
4
シリーズ
693
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
400V
定格電流(A)
16
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
真鍮,青銅
シェルサイズ
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3+PE
ストレインリリーフ
あり
結線方法
スクリュー
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
100
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836330
99-4222-110-04
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください