曜日別特売

09-3111-86-04

09-3111-86-04 - BINDER(ビンダー)
極数4シリーズ707ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法配線済みコネクタサイズM5コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)80最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483637509-3111-86-04
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする