BINDER(ビンダー)
09-4223-00-04
極数
4
定格電圧
400V
最大動作温度(℃)
100
最小動作温度(℃)
-40
保護等級
IP67
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート
結線方法
スクリュー
表面処理(コンタクト)
銀
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
真鍮
シリーズ
693
ソケットorプラグ
プラグ
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトジェンダー
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836400
09-4223-00-04
4
16
400V
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください