BINDER(ビンダー)
99-0486-12-08
極数
8
定格電圧
60V
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
保護等級
IP67
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
結線方法
スクリュー
表面処理(コンタクト)
金
材質(コンタクト)
真鍮
シリーズ
713
仕様
【コーディング】A
ソケットorプラグ
ソケット
定格電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836524
99-0486-12-08
8
2
60V
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください