曜日別特売

09-9789-71-05

09-9789-71-05 - BINDER(ビンダー)
極数5定格電圧60V最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25保護等級IP40実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート結線方法はんだ表面処理(コンタクト)材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シリーズ719シリーズ番号719ソケットorプラグプラグ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483654909-9789-71-055360V
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする