99-1436-814-05

99-1436-814-05 - BINDER(ビンダー)
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483696999-1436-814-05
オープン
5,060
5,566(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする