99-0413-00-05

99-0413-00-05 - BINDER(ビンダー)
極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483834499-0413-00-05
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする