36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ長さ(mm)368幅(mm)83質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)高さ(mm)278(蓄電池装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839297DH36DPE 2XPZ
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする