曜日別特売

コードレス空気入れ

コードレス空気入れ - HiKOKI(旧:日立工機)

「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」
自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える
タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載
標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい
車載電源対応(DC12V)
適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時)質量(kg)2.8(蓄電池除く)吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V)内容量1台
関連資料:(1.19MB)
注意
※電池・充電器別売
※24V車載電源ではご使用になれません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839367UP18DA (NN)
20,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする