- 付属品
- 高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース
- 寸法(mm)
- 【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時)
- 質量(kg)
- 2.8(蓄電池除く)
- 吐出量(L/min)
- (18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430
- 最高圧力
- (高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa
- 使用電源
- マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V)