曜日別特売

コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin

コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin - HORIBA

イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。
半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法
により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。

付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% (25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さ) (標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まず)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB 使用で0.1~測定可能)防水IP67 相当(全没水測定は不可)内容量1台
注意
※試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54841257F-11
49,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする