曜日別特売

コンパクトORPメータ LAQUAtwin

コンパクトORPメータ LAQUAtwin - HORIBA

HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。
少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。

仕様キャリブレーション:1 点付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚測定範囲-1000 ~ 1000質量(g)約50外形寸法(mm)164×29×20電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目ORP(酸化還元電位)精度±2 mV(計器再現性)使用温度(℃)周囲温度:5 ~ 40表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能1mV使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)測定範囲(mV)-1000~1000電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)防水IP57分解能(mV)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54841248ORP-11
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする