関東プラスチック工業
プチミッフィー カップ 250mL
SDGsの理念に基づいた、人と環境にやさしいバイオマス食器。
電子レンジにも対応しています。
メラミン素材を用いながら、耐熱温度200度を実現。
用途
・乳児や幼児の食器として。
・食堂やフードコートの食器として。
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
250
直径(Φmm)
93
高さ(mm)
34
区分
新品
質量(g)
約96
電子レンジ
○
食器の種類
子供用食器
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200237
バイオマス配合率(%)
55
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813668
BR-4
ピンク
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813677
BR-4
イエロー
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813686
BR-4
オレンジ
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。