CC印(ニッカトー)
ジルコニアボール YTZシリーズ
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質
ジルコニア
硬度
(HV10)1250
曲げ強さ(MPa)
1200
化学組成
ZrO2/95%、Y2O3/4.8%
破壊靭性
6.0MPa√m
密度
6.0g/cm3
からずり磨耗率(ppm/h)
0.5
内容量
1袋(1kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
0.05
0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1
1.5
2
3
4
5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54854776
17114002
0.2
5-4060-21
¥
49,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54854785
17111003
0.3
5-4060-22
¥
26,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54854794
17111004
0.4
5-4060-23
¥
24,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54854810
17114505
0.05
5-4060-35
¥
68,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54854819
17111015
1.5
5-4060-29
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54854828
17111008
0.8
5-4060-27
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
54854837
17111005
0.5
5-4060-24
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月13日
54854846
17111010
1
5-4060-28
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54854855
17111020
2
5-4060-30
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
54854864
17111030
3
5-4060-31
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54854880
17111040
4
5-4060-32
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
54854889
17111050
5
5-4060-33
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000