曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし - AOC
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、保証書、スタンド、ベース、OSD機能説明書規格2K/FHD(Full-HD)適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1、DCR:80000000:1解像度1920×1080表示可能色数約1677万色保証期間3年視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-25~55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
角度(°)
本体質量(kg)
機能
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5485184527G4/11通常:31.0/スタンバイ:0.3下5~上23(チルト)/左右30(スイーベル)/左右90(ピボット)スタンドあり:5.0、スタンド無し:3.5Screen Plus、G-Menu、フリッカーフリー、ローブルーモード、AdaptiveSync、HDR10、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応HDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5485182727G2E1/11通常:21.0/スタンバイ:0.3下5~上23 (チルト)スタンドあり:4.4、スタンド無し:3.5Screen Plus、G-Menu、フリッカーフリー、ローブルーモード、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする