27G2E1/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC 54851827

27G2E1/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC 54851827
27G2E1/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC 54851827
27G2E1/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC 54851827
27G2E1/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC 54851827
27G2E1/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC 54851827
27G2E1/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC 54851827

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード54851827品番27G2E1/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、保証書、スタンド、ベース、OSD機能説明書質量(kg)5.3 (梱包時)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:21.0/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE角度(°)下5~上23 (チルト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520 x 730 x 187(梱包時)表面処理アンチグレア本体質量(kg)スタンドあり:4.4、スタンド無し:3.5機能Screen Plus、G-Menu、フリッカーフリー、ローブルーモード、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、DCR:80000000:1液晶パネルIPSピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080表示可能色数約1677万色保証期間3年走査周波数(水平)30~115 kHz走査周波数(垂直)48~100 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG)視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100 x 100 mmプラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー無し色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-25~55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 465 x 227(スタンド使用時)、613 x 366 x 49(スタンド未使用時)オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする