充電式刈払機 DK3601L2

充電式刈払機 DK3601L2 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 DK3601L2 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 DK3601L2 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 DK3601L2 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 DK3601L2 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 DK3601L2 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 DK3601L2 - 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機 DK3601L2 - 京セラインダストリアルツールズ

●ダブルカットチップソーと樹脂ブレードが標準付属されており堤防や河川敷などの密集した雑草でもスムーズに刈れるパワーと縁石などの硬いものに当たった場合でも樹脂刃が逃げるので安全にキワ刈りができる充電式刈払機です
●ダブルカットチップソー(薄刃)を標準付属しているので長めの草でも威力を発揮します
●樹脂ブレードを標準付属しているので特に庭木や花壇、石、コンクリ-ト、ガードレールの下など障害物の多い場所の草刈りに便利です
●回転数は草刈りシーンに合わせて高速・中速・低速の3段階に調節可能です

用途堤防や河川敷などの密集した雑草などの刈り込み、キワ刈り付属品ダブルカットチップソー(薄刃・外径255mm・刃数36)×1・刈刃カバー×1・肩掛バンド×1・左手ハンドル×1・飛散防護カバー×1・ドライバー付ソケット×1・六角棒レンチ(5mm)×1・レンチピン×1・保護めがね×1・付属品袋×1・電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC-1804L)×1、樹脂ブレード255mm(ホルダーA×1、ホルダーB×1、ピン×3、ブレード×15(交換用12含む))材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE/樹脂ブレード:PP質量(kg)4(ダブルカットチップソー(薄刃)・電池パック装着時)、3.9(樹脂ブレード・電池パック装着時)種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P)型番DK3601L2ハンドル両手ハンドル刈り幅(mm)樹脂ブレード:255電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)6500・(中速)5300・(低速)3500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130刈刃外径(Φmm)255内容量1台
取扱説明書:(1.62MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業服・長ズボン・保護めがね・耳栓などの保護具を着用して使用してください
※小石・ガラス・くぎ・針金・ひもなどの異物を作業場から取り除いてください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※濡れた草や芝を刈らないでください
※刈刃の先端から右端部分に樹木などの障害物を接触させないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54854724DK3601L2
69,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする