曜日別特売

シアン化物イオン電極

シアン化物イオン電極 - HORIBA

測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)内容量1本
注意
※WEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548549508001-10C(トレサビリティ関連書類一式)
59,300
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする