HORIBA
PURE IL電極
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象
計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ
使用温度範囲(℃)
0~40
液絡部
PVDF-HFP、イオン液体
電極
内部:銀 / 塩化銀
材質(接液部)
ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体
型式承認番号
S117
保管温度範囲(℃)
0~50
pH範囲
0~14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54855144
9600-10D
¥
154,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください