HORIBA
ナトリウムイオン電極
測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
仕様
電位勾配:59mV
測定範囲
2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+
使用温度範囲(℃)
0~60
応答速度
30秒以内
材質(ボディ)
ガラス
電極
対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10T
pH範囲
pH4.5以上
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54855160
1512A-10C
¥
43,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください