SSウエハー
8インチ両面ミラーシリコンウエハー P型(100)(オリフラ)
海外製造のシリコンウエハーです。製造年月は不問となります。
用途
研究開発・ダミー用
仕様
TTV:0.8≦/μm、WARP:20≦/μm、面方位:100
その他
メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問
長さ(mm)
オリフラ:57.5±2.5
直径(Φmm)
200.0±0.2
タイプ
P
入数(枚)
25
厚さ(μm)
725±10
仕上
両面ミラー
抵抗値(Ω)
16~24cm
内容量
1ケース(25枚)
注意
※1記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。2メーカー保証はありませんのでRoHS2やREACH規制など環境負荷物質の調査回答は対応不可となります。3オーダー後のキャンセルはお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54856079
8OF-Si-MM-P-25
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください