曜日別特売

4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー

4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー - テック(TEC)4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー - テック(TEC)4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー - テック(TEC)4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー - テック(TEC)
(1件のレビュー)

4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。
付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。

質量(g)155電源DC 5V、2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSBスピーカー1W出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p)HDMI規格HDMIパススルー録画方式MP4 (H.264)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857996TMREC-4KS
42,800
41,980
46,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54857996
2024-03-08
用途: 動画の録画
教育・研究機関

HDMI情報の録画記録がハード的にでき、便利。操作をリモコンでするが、本体で直接できた方がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする