DDR-6000 ゲーミングメモリ RGB 16GBx2 BK

DDR-6000 ゲーミングメモリ RGB 16GBx2 BK - シリコンパワー(Silicon Power)

プレミアムZenithシリーズはゲーマーやオバークロッカーの為に考えられたゲーミング用メモリーモジュール
ラグタイムがほぼゼロの5200MT/s~6800MT/sのターボ速度は、DDR5のハイパフォーマンスを実現
16GB、および32GBのラインアップ
耐久性のあるアルミニウム製ヒートスプレッダは、熱放散と温度管理を最大限に
第13世代 Gen Intel®; Core(TM) プロセッサーに対応
Intel®; XMP 3.0 及びAMD EXPO(TM) に対応し、ワンクリックで超高速オーバークロックを実現
耐久性のあるアルミニウム製ヒートスプレッダは、最大の熱放散と熱管理を提供します
1.25V-1.4V低電圧で低消費電力
On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上
パワーチップ管理(PMIC)は、安定した電力を供給することができ、中断のないゲームプレイを実現

寸法(mm)133.4×38.5×8.8ブラック電圧(V)1.35RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16(×2)メモリーインターフェイスUDIMM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54856736SP032GXLWU600FDF
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする