水洗い10Kレジン 500g / 透明色

水洗い10Kレジン 500g / 透明色 - SK本舗

より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!
SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。
細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。
アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。
従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。
細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。
405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。

内容量1個
注意
※DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。
※ご使用前にボトルを振って攪拌してください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※換気をしてご使用ください。
※未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。
※水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857820SK10K03W
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする