曜日別特売

SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870377KM-SAJ2SAP-RG174U2SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870386KM-SAJ10SAP-RG174U10SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870395KM-SAJ2SAJ-RG174U2SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870404KM-SAJ5SAJ-RG174U5SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870420KM-SAJ6SAJ-RG174U6SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870429KM-SAJ7SAJ-RG174U7SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870438KM-SAJ10MCXJ-RG174U10SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872197KM-6SAJ-RG174U6切りっぱなしSMAJ-316X(Au)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874227KM-SAJ9SAP-RG174U9SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874236KM-SAJ0.5SAJ-RG174U0.5SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874245KM-SAJ1SAJ-RG174U1SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874254KM-SAJ9MCXJ-RG174U9SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875934KM-3SAJ-RG174U3切りっぱなしSMAJ-316X(Au)
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880430KM-SAJ8SAJ-RG174U8SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880439KM-SAJ9SAJ-RG174U9SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880448KM-SAJ10SAJ-RG174U10SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881105KM-SAJ4SAP-RG174U4SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881114KM-SAJ4MCXJ-RG174U4SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881130KM-10SAJ-RG174U10切りっぱなしSMAJ-316X(Au)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885576KM-SAJ3SAJ-RG174U3SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885585KM-SAJ4SAJ-RG174U4SMAJ-316X(Au)SMAJ-316X(Au)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887116KM-SAJ1.5BP-RG174U1.5SMAJ-316X(Au)BNCP-174A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887125KM-5SAJ-RG174U5切りっぱなしSMAJ-316X(Au)
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888376KM-SAJ8SAP-RG174U8SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888385KM-SAJ8MCXJ-RG174U8SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890975KM-SAJ8BP-RG174U8SMAJ-316X(Au)BNCP-174A
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890984KM-SAJ9BP-RG174U9SMAJ-316X(Au)BNCP-174A
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891000KM-SAJ10BP-RG174U10SMAJ-316X(Au)BNCP-174A
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891009KM-SAJ6SAP-RG174U6SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891018KM-SAJ7SAP-RG174U7SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891027KM-SAJ6MCXP-RG174U6SMAJ-316X(Au)MCX-P-316
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891036KM-SAJ7MCXP-RG174U7SMAJ-316X(Au)MCX-P-316
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891045KM-SAJ8MCXP-RG174U8SMAJ-316X(Au)MCX-P-316
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891054KM-SAJ6MCXJ-RG174U6SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891070KM-SAJ7MCXJ-RG174U7SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895157KM-SAJ3MCXJ-RG174U3SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895166KM-9SAJ-RG174U9切りっぱなしSMAJ-316X(Au)
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899664KM-SAJ3BP-RG174U3SMAJ-316X(Au)BNCP-174A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899680KM-SAJ4BP-RG174U4SMAJ-316X(Au)BNCP-174A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899689KM-SAJ0.5SAP-RG174U0.5SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899698KM-SAJ1SAP-RG174U1SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899707KM-SAJ1.5SAP-RG174U1.5SMAJ-316X(Au)SMAP-174SX(Au)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899716KM-SAJ0.5MCXP-RG174U0.5SMAJ-316X(Au)MCX-P-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899725KM-SAJ1MCXP-RG174U1SMAJ-316X(Au)MCX-P-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899734KM-SAJ1.5MCXP-RG174U1.5SMAJ-316X(Au)MCX-P-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899750KM-SAJ2MCXP-RG174U2SMAJ-316X(Au)MCX-P-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899759KM-SAJ0.5MCXJ-RG174U0.5SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899768KM-SAJ1MCXJ-RG174U1SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899777KM-SAJ1.5MCXJ-RG174U1.5SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899786KM-SAJ2MCXJ-RG174U2SMAJ-316X(Au)MCX-J-316
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする