トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタTNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-FB
ケーブル外径(Φmm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全72種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868250
KM-TP9TP-5DFB
9
TNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54868259
KM-9TP-5DFB
9
切りっぱなし
TNCP-5DFB
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871750
KM-TP3NP-5DFB
3
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871759
KM-TP4NJ-5DFB
4
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874130
KM-TP9NP-5DFB
9
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875234
KM-TP1.5NP-5DFB
1.5
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875250
KM-TP3SAP-5DFB
3
TNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875259
KM-TP1TP-5DFB
1
TNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54875268
KM-6TP-5DFB
6
切りっぱなし
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878235
KM-TP0.5NJ-5DFB
0.5
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880920
KM-TP7SAP-5DFB
7
TNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880929
KM-10TP-5DFB
10
切りっぱなし
TNCP-5DFB
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883528
KM-1TP-5DFB
1
切りっぱなし
TNCP-5DFB
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885147
KM-TP10BP-5DFB
10
TNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885156
KM-TP10NP-5DFB
10
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885165
KM-TP10TP-5DFB
10
TNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54886705
KM-TP2BP-5DFB
2
TNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886714
KM-TP2TP-5DFB
2
TNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886730
KM-7TP-5DFB
7
切りっぱなし
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888270
KM-TP8BP-5DFB
8
TNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888279
KM-TP8TP-5DFB
8
TNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890309
KM-TP7BP-5DFB
7
TNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890318
KM-TP7NP-5DFB
7
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890327
KM-TP8NJ-5DFB
8
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890336
KM-TP8SAP-5DFB
8
TNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890345
KM-TP9SAP-5DFB
9
TNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890354
KM-TP7TP-5DFB
7
TNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894798
KM-TP5NP-5DFB
5
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894807
KM-TP6NJ-5DFB
6
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898097
KM-TP3BP-5DFB
3
TNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898106
KM-TP4BP-5DFB
4
TNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898115
KM-TP4NP-5DFB
4
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898124
KM-TP5NJ-5DFB
5
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898140
KM-TP5SAP-5DFB
5
TNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898149
KM-TP3TP-5DFB
3
TNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898158
KM-TP4TP-5DFB
4
TNCP-5DFB
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54898167
KM-8TP-5DFB
8
切りっぱなし
TNCP-5DFB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902139
KM-TP9BP-5DFB
9
TNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902148
KM-TP10NJ-5DFB
10
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903320
KM-TP1.5BP-5DFB
1.5
TNCP-5DFB
BNCP-5DFB
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903329
KM-TP2NP-5DFB
2
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908220
KM-TP0.5NP-5DFB
0.5
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908229
KM-TP1NP-5DFB
1
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908238
KM-TP1NJ-5DFB
1
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908247
KM-TP1.5NJ-5DFB
1.5
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908256
KM-TP2NJ-5DFB
2
TNCP-5DFB
NJ-5FBA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908265
KM-TP1.5SAP-5DFB
1.5
TNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908274
KM-TP2SAP-5DFB
2
TNCP-5DFB
SMAP-5FBA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908290
KM-5TP-5DFB
5
切りっぱなし
TNCP-5DFB
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913348
KM-TP6NP-5DFB
6
TNCP-5DFB
NP-5FBW
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ