曜日別特売

F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75内容量1本
関連資料:(0.28MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874647KM-FP10BWP-3C2VFP-3CABNCWP-3CV
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54905815KM-FP10BP-3C2VFP-3CABP-3CV
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54905824KM-FP10FP-3C2VFP-3CAFP-3CA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914005KM-10FP-3C2V切りっぱなしFP-3CA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする