曜日別特売

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全108種類を絞り込む
ケーブル長(m)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870709KM-BP0.5BP-1.5DQEV0.5BNCP-1.5A-KBNCP-1.5A-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870718KM-BP1BP-1.5DQEV1BNCP-1.5A-KBNCP-1.5A-K
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870727KM-BP3BP-1.5DQEV3BNCP-1.5A-KBNCP-1.5A-K
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870736KM-BP2NP-1.5DQEV2BNCP-1.5A-KNP-1.5A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870745KM-BP1TP-1.5DQEV1BNCP-1.5A-KTNCP-1.5ゴム付
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870754KM-0.5BP-1.5DQEV0.5切りっぱなしBNCP-1.5A-K
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870770KM-1BP-1.5DQEV1切りっぱなしBNCP-1.5A-K
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870779KM-1.5BP-1.5DQEV1.5切りっぱなしBNCP-1.5A-K
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
54873089KM-BP6BP-1.5DQEV6BNCP-1.5A-KBNCP-1.5A-K
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873098KM-BP1.5BJ-1.5DQEV1.5BNCP-1.5A-KBJ-1.5A
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873107KM-BP0.5SBP-1.5DQEV0.5BNCP-1.5A-KSMBP-1.5A-CV
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873116KM-6BP-1.5DQEV6切りっぱなしBNCP-1.5A-K
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876449KM-BP9NP-1.5DQEV9BNCP-1.5A-KNP-1.5A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876458KM-BP10NJ-1.5DQEV10BNCP-1.5A-KNJ-1.5A
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876467KM-BP8TP-1.5DQEV8BNCP-1.5A-KTNCP-1.5ゴム付
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879398KM-BP9BJ-1.5DQEV9BNCP-1.5A-KBJ-1.5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879407KM-BP6NP-1.5DQEV6BNCP-1.5A-KNP-1.5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879416KM-BP7NJ-1.5DQEV7BNCP-1.5A-KNJ-1.5A
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879425KM-BP5TP-1.5DQEV5BNCP-1.5A-KTNCP-1.5ゴム付
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882995KM-BP6BJ-1.5DQEV6BNCP-1.5A-KBJ-1.5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883004KM-BP3NP-1.5DQEV3BNCP-1.5A-KNP-1.5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883020KM-BP4NJ-1.5DQEV4BNCP-1.5A-KNJ-1.5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883029KM-BP2TP-1.5DQEV2BNCP-1.5A-KTNCP-1.5ゴム付
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884158KM-BP8BP-1.5DQEV8BNCP-1.5A-KBNCP-1.5A-K
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884167KM-BP3BJ-1.5DQEV3BNCP-1.5A-KBJ-1.5A
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884176KM-BP0.5NJ-1.5DQEV0.5BNCP-1.5A-KNJ-1.5A
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884185KM-BP1NJ-1.5DQEV1BNCP-1.5A-KNJ-1.5A
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884194KM-BP1.5SAP-1.5DQEV1.5BNCP-1.5A-KSMAP-1.5A
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884210KM-BP1.5SAJ-1.5DQEV1.5BNCP-1.5A-KSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887396KM-BP10TP-1.5DQEV10BNCP-1.5A-KTNCP-1.5ゴム付
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888008KM-BP4BP-1.5DQEV4BNCP-1.5A-KBNCP-1.5A-K
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893714KM-BP8BJ-1.5DQEV8BNCP-1.5A-KBJ-1.5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893730KM-BP6NJ-1.5DQEV6BNCP-1.5A-KNJ-1.5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893739KM-BP6SAP-1.5DQEV6BNCP-1.5A-KSMAP-1.5A
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893748KM-BP7SBP-1.5DQEV7BNCP-1.5A-KSMBP-1.5A-CV
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893757KM-BP4TP-1.5DQEV4BNCP-1.5A-KTNCP-1.5ゴム付
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901886KM-BP2BJ-1.5DQEV2BNCP-1.5A-KBJ-1.5A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901895KM-BP1SBP-1.5DQEV1BNCP-1.5A-KSMBP-1.5A-CV
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912097KM-BP10BJ-1.5DQEV10BNCP-1.5A-KBJ-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912106KM-BP7NP-1.5DQEV7BNCP-1.5A-KNP-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912115KM-BP8NP-1.5DQEV8BNCP-1.5A-KNP-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912124KM-BP8NJ-1.5DQEV8BNCP-1.5A-KNJ-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912140KM-BP9NJ-1.5DQEV9BNCP-1.5A-KNJ-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912149KM-BP8SAP-1.5DQEV8BNCP-1.5A-KSMAP-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912158KM-BP9SAP-1.5DQEV9BNCP-1.5A-KSMAP-1.5A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912167KM-BP8SAJ-1.5DQEV8BNCP-1.5A-KSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912176KM-BP9SAJ-1.5DQEV9BNCP-1.5A-KSMAJ-1.5A(Ni)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912185KM-BP9SBP-1.5DQEV9BNCP-1.5A-KSMBP-1.5A-CV
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912194KM-BP10SBP-1.5DQEV10BNCP-1.5A-KSMBP-1.5A-CV
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912210KM-BP6TP-1.5DQEV6BNCP-1.5A-KTNCP-1.5ゴム付
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする