曜日別特売

SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-55Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54869004KM-SAP4BP-RG55AU4SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869020KM-SAP5BP-RG55AU5SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869029KM-SAP6BP-RG55AU6SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869038KM-SAP7BP-RG55AU7SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869047KM-SAP8BP-RG55AU8SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869056KM-SAP9BP-RG55AU9SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869065KM-SAP10BP-RG55AU10SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869074KM-SAP4NP-RG55AU4SMAP-55ANP-55A
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869090KM-SAP5NP-RG55AU5SMAP-55ANP-55A
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869099KM-SAP6NP-RG55AU6SMAP-55ANP-55A
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869108KM-SAP7NP-RG55AU7SMAP-55ANP-55A
オープン
17,880
19,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869117KM-SAP8NP-RG55AU8SMAP-55ANP-55A
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869126KM-SAP9NP-RG55AU9SMAP-55ANP-55A
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869135KM-SAP10NP-RG55AU10SMAP-55ANP-55A
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869144KM-SAP3SAP-RG55AU3SMAP-55ASMAP-55A
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869160KM-SAP4SAP-RG55AU4SMAP-55ASMAP-55A
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869169KM-SAP5SAP-RG55AU5SMAP-55ASMAP-55A
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869178KM-SAP6SAP-RG55AU6SMAP-55ASMAP-55A
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869187KM-SAP7SAP-RG55AU7SMAP-55ASMAP-55A
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869196KM-SAP8SAP-RG55AU8SMAP-55ASMAP-55A
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869205KM-SAP9SAP-RG55AU9SMAP-55ASMAP-55A
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869214KM-SAP10SAP-RG55AU10SMAP-55ASMAP-55A
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869230KM-3SAP-RG55AU3切りっぱなしSMAP-55A
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869239KM-4SAP-RG55AU4切りっぱなしSMAP-55A
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869248KM-5SAP-RG55AU5切りっぱなしSMAP-55A
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869257KM-6SAP-RG55AU6切りっぱなしSMAP-55A
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869266KM-7SAP-RG55AU7切りっぱなしSMAP-55A
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869275KM-8SAP-RG55AU8切りっぱなしSMAP-55A
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869284KM-9SAP-RG55AU9切りっぱなしSMAP-55A
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869300KM-10SAP-RG55AU10切りっぱなしSMAP-55A
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872075KM-1.5SAP-RG55AU1.5切りっぱなしSMAP-55A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873509KM-SAP3NP-RG55AU3SMAP-55ANP-55A
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874157KM-SAP2SAP-RG55AU2SMAP-55ASMAP-55A
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878698KM-0.5SAP-RG55AU0.5切りっぱなしSMAP-55A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878707KM-1SAP-RG55AU1切りっぱなしSMAP-55A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880168KM-SAP3BP-RG55AU3SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881044KM-SAP1.5SAP-RG55AU1.5SMAP-55ASMAP-55A
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885278KM-SAP2NP-RG55AU2SMAP-55ANP-55A
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886985KM-SAP0.5SAP-RG55AU0.5SMAP-55ASMAP-55A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886994KM-SAP1SAP-RG55AU1SMAP-55ASMAP-55A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888315KM-SAP2BP-RG55AU2SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890607KM-SAP1.5NP-RG55AU1.5SMAP-55ANP-55A
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895017KM-SAP1.5BP-RG55AU1.5SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899050KM-SAP0.5NP-RG55AU0.5SMAP-55ANP-55A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899059KM-SAP1NP-RG55AU1SMAP-55ANP-55A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903636KM-SAP0.5BP-RG55AU0.5SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903645KM-SAP1BP-RG55AU1SMAP-55ABNCP-55A-K
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54913488KM-2SAP-RG55AU2切りっぱなしSMAP-55A
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする