BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54871375KM-BWP10MP-3D2V10BNCWP-3MP-3
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871384KM-BWP9MJ-3D2V9BNCWP-3MJ-3X
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871400KM-BWP9TP-3D2V9BNCWP-3TNCP-3
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872705KM-BWP0.5BP-3D2V0.5BNCWP-3BNCP-3DA-K
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872714KM-4BWP-3D2V4切りっぱなしBNCWP-3
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874805KM-BWP6MJ-3D2V6BNCWP-3MJ-3X
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874814KM-BWP8NP-3D2V8BNCWP-3NP-3A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874830KM-BWP8NJ-3D2V8BNCWP-3NJ-3A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874839KM-BWP10SAP-3D2V10BNCWP-3SMAP-3A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877630KM-BWP8BP-3D2V8BNCWP-3BNCP-3DA-K
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877639KM-BWP3MJ-3D2V3BNCWP-3MJ-3X
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877648KM-BWP5NP-3D2V5BNCWP-3NP-3A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877657KM-BWP5NJ-3D2V5BNCWP-3NJ-3A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877666KM-BWP7SAP-3D2V7BNCWP-3SMAP-3A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881690KM-BWP1.5MP-3D2V1.5BNCWP-3MP-3
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881699KM-BWP1.5SAJ-3D2V1.5BNCWP-3SMAJ-3A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883327KM-BWP0.5BWP-3D2V0.5BNCWP-3BNCWP-3
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
54883336KM-BWP1BWP-3D2V1BNCWP-3BNCWP-3
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883345KM-BWP1.5SAP-3D2V1.5BNCWP-3SMAP-3A
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883354KM-6BWP-3D2V6切りっぱなしBNCWP-3
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886118KM-BWP9MP-3D2V9BNCWP-3MP-3
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886127KM-BWP10NP-3D2V10BNCWP-3NP-3A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886136KM-BWP10NJ-3D2V10BNCWP-3NJ-3A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886145KM-BWP8TP-3D2V8BNCWP-3TNCP-3
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887640KM-3BWP-3D2V3切りっぱなしBNCWP-3
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891894KM-BWP7BP-3D2V7BNCWP-3BNCP-3DA-K
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891910KM-BWP3MP-3D2V3BNCWP-3MP-3
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891919KM-BWP1.5MJ-3D2V1.5BNCWP-3MJ-3X
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891928KM-BWP2MJ-3D2V2BNCWP-3MJ-3X
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891937KM-BWP4NP-3D2V4BNCWP-3NP-3A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891946KM-BWP4NJ-3D2V4BNCWP-3NJ-3A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891955KM-BWP6SAP-3D2V6BNCWP-3SMAP-3A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891964KM-BWP2TP-3D2V2BNCWP-3TNCP-3
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896977KM-BWP10MJ-3D2V10BNCWP-3MJ-3X
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54896986KM-BWP10TP-3D2V10BNCWP-3TNCP-3
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901274KM-BWP1BP-3D2V1BNCWP-3BNCP-3DA-K
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901290KM-BWP1.5BP-3D2V1.5BNCWP-3BNCP-3DA-K
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902927KM-BWP10BWP-3D2V10BNCWP-3BNCWP-3
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902936KM-BWP8MP-3D2V8BNCWP-3MP-3
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902945KM-BWP8SAJ-3D2V8BNCWP-3SMAJ-3A
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902954KM-BWP7TP-3D2V7BNCWP-3TNCP-3
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906716KM-BWP9BP-3D2V9BNCWP-3BNCP-3DA-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906725KM-BWP10BP-3D2V10BNCWP-3BNCP-3DA-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906734KM-BWP7BWP-3D2V7BNCWP-3BNCWP-3
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906750KM-BWP8BWP-3D2V8BNCWP-3BNCWP-3
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906759KM-BWP5MP-3D2V5BNCWP-3MP-3
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906768KM-BWP6MP-3D2V6BNCWP-3MP-3
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906777KM-BWP4MJ-3D2V4BNCWP-3MJ-3X
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906786KM-BWP5MJ-3D2V5BNCWP-3MJ-3X
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
54906795KM-BWP6NP-3D2V6BNCWP-3NP-3A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする