曜日別特売

SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5WA(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全96種類を絞り込む
ケーブル長(m)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870824KM-SAJ1BJ-1.5DQEW1SMAJ-1.5WA(Ni)BJ-1.5WA
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870840KM-SAJ10SAJ-1.5DQEW10SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872486KM-SAJ8SAJ-1.5DQEW8SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872495KM-SAJ8SAP-1.5DQEW8SMAJ-1.5WA(Ni)SMAP-1.5WA
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876555KM-SAJ6SAP-1.5DQEW6SMAJ-1.5WA(Ni)SMAP-1.5WA
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879529KM-SAJ3BP-1.5DQEW3SMAJ-1.5WA(Ni)BP-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879538KM-SAJ4BJ-1.5DQEW4SMAJ-1.5WA(Ni)BJ-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879547KM-SAJ3NJ-1.5DQEW3SMAJ-1.5WA(Ni)NJ-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879556KM-SAJ2NP-1.5DQEW2SMAJ-1.5WA(Ni)NP-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879565KM-SAJ3SBP-1.5DQEW3SMAJ-1.5WA(Ni)SMBP-1.5WA
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879574KM-8SAJ-1.5DQEW8切りっぱなしSMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883144KM-SAJ1.5BJ-1.5DQEW1.5SMAJ-1.5WA(Ni)BJ-1.5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883160KM-SAJ0.5SAJ-1.5DQEW0.5SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883169KM-SAJ1SAJ-1.5DQEW1SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883178KM-SAJ0.5SBP-1.5DQEW0.5SMAJ-1.5WA(Ni)SMBP-1.5WA
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883187KM-6SAJ-1.5DQEW6切りっぱなしSMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887448KM-SAJ7SAJ-1.5DQEW7SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888035KM-1.5SAJ-1.5DQEW1.5切りっぱなしSMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893879KM-SAJ2BP-1.5DQEW2SMAJ-1.5WA(Ni)BP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893888KM-SAJ3BJ-1.5DQEW3SMAJ-1.5WA(Ni)BJ-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893897KM-SAJ2NJ-1.5DQEW2SMAJ-1.5WA(Ni)NJ-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893906KM-SAJ0.5NP-1.5DQEW0.5SMAJ-1.5WA(Ni)NP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893915KM-SAJ1NP-1.5DQEW1SMAJ-1.5WA(Ni)NP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893924KM-SAJ2SBP-1.5DQEW2SMAJ-1.5WA(Ni)SMBP-1.5WA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900888KM-SAJ8BP-1.5DQEW8SMAJ-1.5WA(Ni)BP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900897KM-SAJ9BP-1.5DQEW9SMAJ-1.5WA(Ni)BP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900906KM-SAJ9BJ-1.5DQEW9SMAJ-1.5WA(Ni)BJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900915KM-SAJ10BJ-1.5DQEW10SMAJ-1.5WA(Ni)BJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900924KM-SAJ8NJ-1.5DQEW8SMAJ-1.5WA(Ni)NJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900940KM-SAJ9NJ-1.5DQEW9SMAJ-1.5WA(Ni)NJ-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900949KM-SAJ7NP-1.5DQEW7SMAJ-1.5WA(Ni)NP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900958KM-SAJ8NP-1.5DQEW8SMAJ-1.5WA(Ni)NP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900967KM-SAJ9SAJ-1.5DQEW9SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900976KM-SAJ9SAP-1.5DQEW9SMAJ-1.5WA(Ni)SMAP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900985KM-SAJ10SAP-1.5DQEW10SMAJ-1.5WA(Ni)SMAP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900994KM-SAJ8SBP-1.5DQEW8SMAJ-1.5WA(Ni)SMBP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901010KM-SAJ9SBP-1.5DQEW9SMAJ-1.5WA(Ni)SMBP-1.5WA
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904300KM-SAJ5NP-1.5DQEW5SMAJ-1.5WA(Ni)NP-1.5WA
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904309KM-SAJ6SAJ-1.5DQEW6SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904318KM-SAJ6SBP-1.5DQEW6SMAJ-1.5WA(Ni)SMBP-1.5WA
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912544KM-SAJ4BP-1.5DQEW4SMAJ-1.5WA(Ni)BP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912560KM-SAJ5BJ-1.5DQEW5SMAJ-1.5WA(Ni)BJ-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912569KM-SAJ4NJ-1.5DQEW4SMAJ-1.5WA(Ni)NJ-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912578KM-SAJ3NP-1.5DQEW3SMAJ-1.5WA(Ni)NP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912587KM-SAJ4SAJ-1.5DQEW4SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912596KM-SAJ5SAJ-1.5DQEW5SMAJ-1.5WA(Ni)SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912605KM-SAJ4SAP-1.5DQEW4SMAJ-1.5WA(Ni)SMAP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912614KM-SAJ5SAP-1.5DQEW5SMAJ-1.5WA(Ni)SMAP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912630KM-SAJ4SBP-1.5DQEW4SMAJ-1.5WA(Ni)SMBP-1.5WA
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912639KM-9SAJ-1.5DQEW9切りっぱなしSMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする