曜日別特売

F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全44種類を絞り込む
ケーブル長(m)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54866780KM-FP2FP-3C2V2FP-3CAFP-3CA
オープン
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
54866789KM-0.5FP-3C2V0.5切りっぱなしFP-3CA
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866798KM-1FP-3C2V1切りっぱなしFP-3CA
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54866807KM-1.5FP-3C2V1.5切りっぱなしFP-3CA
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872617KM-FP1.5BP-3C2V1.5FP-3CABP-3CV
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872626KM-FP2BP-3C2V2FP-3CABP-3CV
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872635KM-6FP-3C2V6切りっぱなしFP-3CA
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881498KM-FP7BP-3C2V7FP-3CABP-3CV
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883309KM-FP4FP-3C2V4FP-3CAFP-3CA
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883318KM-8FP-3C2V8切りっぱなしFP-3CA
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887606KM-FP0.5FP-3C2V0.5FP-3CAFP-3CA
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887615KM-FP1FP-3C2V1FP-3CAFP-3CA
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887624KM-5FP-3C2V5切りっぱなしFP-3CA
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891648KM-FP9FP-3C2V9FP-3CAFP-3CA
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901204KM-FP0.5BWP-3C2V0.5FP-3CABNCWP-3CV
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901220KM-FP1BWP-3C2V1FP-3CABNCWP-3CV
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901229KM-FP3FP-3C2V3FP-3CAFP-3CA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901238KM-7FP-3C2V7切りっぱなしFP-3CA
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54905849KM-FP9BWP-3C2V9FP-3CABNCWP-3CV
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914014KM-FP6BWP-3C2V6FP-3CABNCWP-3CV
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914030KM-FP8FP-3C2V8FP-3CAFP-3CA
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916918KM-FP4BP-3C2V4FP-3CABP-3CV
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916927KM-FP5BP-3C2V5FP-3CABP-3CV
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916936KM-FP3BWP-3C2V3FP-3CABNCWP-3CV
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916945KM-FP4BWP-3C2V4FP-3CABNCWP-3CV
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916954KM-FP5FP-3C2V5FP-3CAFP-3CA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916970KM-FP6FP-3C2V6FP-3CAFP-3CA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54916979KM-9FP-3C2V9切りっぱなしFP-3CA
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922466KM-FP0.5BP-3C2V0.5FP-3CABP-3CV
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922475KM-FP1BP-3C2V1FP-3CABP-3CV
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54922484KM-FP1.5FP-3C2V1.5FP-3CAFP-3CA
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925205KM-2FP-3C2V2切りっぱなしFP-3CA
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925214KM-3FP-3C2V3切りっぱなしFP-3CA
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54926036KM-FP9BP-3C2V9FP-3CABP-3CV
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54926045KM-FP8BWP-3C2V8FP-3CABNCWP-3CV
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
54929378KM-FP6BP-3C2V6FP-3CABP-3CV
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54929387KM-FP5BWP-3C2V5FP-3CABNCWP-3CV
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54929396KM-FP7FP-3C2V7FP-3CAFP-3CA
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931295KM-FP3BP-3C2V3FP-3CABP-3CV
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931304KM-FP1.5BWP-3C2V1.5FP-3CABNCWP-3CV
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931320KM-FP2BWP-3C2V2FP-3CABNCWP-3CV
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54934436KM-4FP-3C2V4切りっぱなしFP-3CA
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54936396KM-FP8BP-3C2V8FP-3CABP-3CV
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
54936405KM-FP7BWP-3C2V7FP-3CABNCWP-3CV
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする