トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870815
KM-1SAJ-1.5DQEV
1
切りっぱなし
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876510
KM-SAJ10BJ-1.5DQEV
10
SMAJ-1.5A(Ni)
BJ-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876519
KM-SAJ8NJ-1.5DQEV
8
SMAJ-1.5A(Ni)
NJ-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876528
KM-SAJ8SAP-1.5DQEV
8
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876537
KM-SAJ8SAJ-1.5DQEV
8
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876546
KM-SAJ9SBP-1.5DQEV
9
SMAJ-1.5A(Ni)
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879477
KM-SAJ7BJ-1.5DQEV
7
SMAJ-1.5A(Ni)
BJ-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879486
KM-SAJ5NJ-1.5DQEV
5
SMAJ-1.5A(Ni)
NJ-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879495
KM-SAJ5SAP-1.5DQEV
5
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879504
KM-SAJ5SAJ-1.5DQEV
5
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879520
KM-SAJ6SBP-1.5DQEV
6
SMAJ-1.5A(Ni)
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883074
KM-SAJ4BJ-1.5DQEV
4
SMAJ-1.5A(Ni)
BJ-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883090
KM-SAJ1.5NJ-1.5DQEV
1.5
SMAJ-1.5A(Ni)
NJ-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883099
KM-SAJ2NJ-1.5DQEV
2
SMAJ-1.5A(Ni)
NJ-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883108
KM-SAJ2SAP-1.5DQEV
2
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883117
KM-SAJ2SAJ-1.5DQEV
2
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883126
KM-SAJ3SBP-1.5DQEV
3
SMAJ-1.5A(Ni)
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883135
KM-8SAJ-1.5DQEV
8
切りっぱなし
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884255
KM-SAJ1.5BP-1.5DQEV
1.5
SMAJ-1.5A(Ni)
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884264
KM-SAJ0.5BJ-1.5DQEV
0.5
SMAJ-1.5A(Ni)
BJ-1.5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884280
KM-SAJ1BJ-1.5DQEV
1
SMAJ-1.5A(Ni)
BJ-1.5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884289
KM-5SAJ-1.5DQEV
5
切りっぱなし
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887430
KM-SAJ10SAP-1.5DQEV
10
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887439
KM-SAJ10SAJ-1.5DQEV
10
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888026
KM-2SAJ-1.5DQEV
2
切りっぱなし
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893818
KM-SAJ2NP-1.5DQEV
2
SMAJ-1.5A(Ni)
NP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893827
KM-SAJ4SAP-1.5DQEV
4
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893836
KM-SAJ4SAJ-1.5DQEV
4
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893845
KM-SAJ5SBP-1.5DQEV
5
SMAJ-1.5A(Ni)
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893854
KM-SAJ1.5TP-1.5DQEV
1.5
SMAJ-1.5A(Ni)
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893870
KM-10SAJ-1.5DQEV
10
切りっぱなし
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900854
KM-SAJ10NP-1.5DQEV
10
SMAJ-1.5A(Ni)
NP-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900870
KM-SAJ9TP-1.5DQEV
9
SMAJ-1.5A(Ni)
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900879
KM-SAJ10TP-1.5DQEV
10
SMAJ-1.5A(Ni)
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901929
KM-4SAJ-1.5DQEV
4
切りっぱなし
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904266
KM-SAJ7NP-1.5DQEV
7
SMAJ-1.5A(Ni)
NP-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904275
KM-SAJ9SAJ-1.5DQEV
9
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904284
KM-SAJ6TP-1.5DQEV
6
SMAJ-1.5A(Ni)
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912386
KM-SAJ8BP-1.5DQEV
8
SMAJ-1.5A(Ni)
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912395
KM-SAJ9BP-1.5DQEV
9
SMAJ-1.5A(Ni)
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912404
KM-SAJ8BJ-1.5DQEV
8
SMAJ-1.5A(Ni)
BJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912420
KM-SAJ9BJ-1.5DQEV
9
SMAJ-1.5A(Ni)
BJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912429
KM-SAJ4NP-1.5DQEV
4
SMAJ-1.5A(Ni)
NP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912438
KM-SAJ5NP-1.5DQEV
5
SMAJ-1.5A(Ni)
NP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912447
KM-SAJ6NJ-1.5DQEV
6
SMAJ-1.5A(Ni)
NJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912456
KM-SAJ7NJ-1.5DQEV
7
SMAJ-1.5A(Ni)
NJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912465
KM-SAJ6SAP-1.5DQEV
6
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912474
KM-SAJ7SAP-1.5DQEV
7
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912490
KM-SAJ6SAJ-1.5DQEV
6
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54912499
KM-SAJ7SAJ-1.5DQEV
7
SMAJ-1.5A(Ni)
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ