トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEW(1.5D-2W相当)
ケーブル外径(Φmm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870614
KM-BJ1SAJ-1.5DQEW
1
BJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872294
KM-BJ8BP-1.5DQEW
8
BJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872310
KM-BJ8NJ-1.5DQEW
8
BJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872319
KM-BJ9SAP-1.5DQEW
9
BJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873028
KM-3BJ-1.5DQEW
3
切りっぱなし
BJ-1.5WA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876117
KM-BJ6BP-1.5DQEW
6
BJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876126
KM-BJ7BJ-1.5DQEW
7
BJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876135
KM-BJ6NJ-1.5DQEW
6
BJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876144
KM-BJ5NP-1.5DQEW
5
BJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876160
KM-BJ6SBP-1.5DQEW
6
BJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879170
KM-BJ4SAJ-1.5DQEW
4
BJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879179
KM-9BJ-1.5DQEW
9
切りっぱなし
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882758
KM-BJ1.5SAJ-1.5DQEW
1.5
BJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882767
KM-BJ2SAP-1.5DQEW
2
BJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882776
KM-BJ1.5SBP-1.5DQEW
1.5
BJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887256
KM-BJ8SAP-1.5DQEW
8
BJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887929
KM-2BJ-1.5DQEW
2
切りっぱなし
BJ-1.5WA
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893319
KM-BJ1.5NP-1.5DQEW
1.5
BJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893328
KM-BJ3SAJ-1.5DQEW
3
BJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893337
KM-BJ3SBP-1.5DQEW
3
BJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893346
KM-8BJ-1.5DQEW
8
切りっぱなし
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895200
KM-BJ10NP-1.5DQEW
10
BJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900084
KM-BJ9BP-1.5DQEW
9
BJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900100
KM-BJ10BP-1.5DQEW
10
BJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900109
KM-BJ10BJ-1.5DQEW
10
BJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900118
KM-BJ9NJ-1.5DQEW
9
BJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900127
KM-BJ10NJ-1.5DQEW
10
BJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900136
KM-BJ8NP-1.5DQEW
8
BJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900145
KM-BJ9NP-1.5DQEW
9
BJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900154
KM-BJ9SAJ-1.5DQEW
9
BJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900170
KM-BJ10SAJ-1.5DQEW
10
BJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900179
KM-BJ10SAP-1.5DQEW
10
BJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900188
KM-BJ9SBP-1.5DQEW
9
BJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900197
KM-BJ10SBP-1.5DQEW
10
BJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904074
KM-BJ7SAP-1.5DQEW
7
BJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911099
KM-BJ4BP-1.5DQEW
4
BJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911108
KM-BJ5BP-1.5DQEW
5
BJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911117
KM-BJ5BJ-1.5DQEW
5
BJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911126
KM-BJ6BJ-1.5DQEW
6
BJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911135
KM-BJ4NJ-1.5DQEW
4
BJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911144
KM-BJ5NJ-1.5DQEW
5
BJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911160
KM-BJ3NP-1.5DQEW
3
BJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911169
KM-BJ4NP-1.5DQEW
4
BJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911178
KM-BJ5SAJ-1.5DQEW
5
BJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911187
KM-BJ5SAP-1.5DQEW
5
BJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911196
KM-BJ6SAP-1.5DQEW
6
BJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911205
KM-BJ4SBP-1.5DQEW
4
BJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911214
KM-BJ5SBP-1.5DQEW
5
BJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911230
KM-10BJ-1.5DQEW
10
切りっぱなし
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54915624
KM-BJ1.5BP-1.5DQEW
1.5
BJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ