TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタTNCP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全72種類を絞り込む
ケーブル長(m)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870264KM-TP7NJ-5DHFA7TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870280KM-TP9NJ-5DHFA9TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870289KM-TP4NP-5DHFA4TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870298KM-TP9NP-5DHFA9TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870307KM-TP8SAP-5DHFA8TNCP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870316KM-TP10SAP-5DHFA10TNCP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870325KM-TP7SAJ-5DHFA7TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870334KM-TP9SAJ-5DHFA9TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870350KM-TP8TP-5DHFA8TNCP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870359KM-TP10TP-5DHFA10TNCP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870368KM-10TP-5DHFA10切りっぱなしTNCP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872179KM-TP3NP-5DHFA3TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872188KM-6TP-5DHFA6切りっぱなしTNCP-5FSW
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873649KM-TP10NJ-5DHFA10TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875925KM-TP2NP-5DHFA2TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878944KM-TP0.5NP-5DHFA0.5TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878960KM-TP1NP-5DHFA1TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880396KM-TP8NJ-5DHFA8TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880405KM-TP10NP-5DHFA10TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880414KM-TP10SAJ-5DHFA10TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885524KM-TP6NJ-5DHFA6TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885540KM-TP8NP-5DHFA8TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885549KM-TP9SAP-5DHFA9TNCP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885558KM-TP8SAJ-5DHFA8TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885567KM-TP9TP-5DHFA9TNCP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54888367KM-TP6SAJ-5DHFA6TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890930KM-TP4NJ-5DHFA4TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890939KM-TP6NP-5DHFA6TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890948KM-TP5SAJ-5DHFA5TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890957KM-TP6TP-5DHFA6TNCP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890966KM-9TP-5DHFA9切りっぱなしTNCP-5FSW
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895130KM-TP5SAP-5DHFA5TNCP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895139KM-TP4SAJ-5DHFA4TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895148KM-TP5TP-5DHFA5TNCP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899619KM-TP1.5NJ-5DHFA1.5TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899628KM-TP2NJ-5DHFA2TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899637KM-TP4SAP-5DHFA4TNCP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899646KM-TP3SAJ-5DHFA3TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899655KM-TP4TP-5DHFA4TNCP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902288KM-TP5NJ-5DHFA5TNCP-5FSWNJ-H-5DSF
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902297KM-TP7NP-5DHFA7TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903880KM-TP3SAP-5DHFA3TNCP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903889KM-TP2SAJ-5DHFA2TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903898KM-TP3TP-5DHFA3TNCP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903907KM-5TP-5DHFA5切りっぱなしTNCP-5FSW
オープン
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910320KM-TP1.5NP-5DHFA1.5TNCP-5FSWNP-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910329KM-TP2SAP-5DHFA2TNCP-5FSWSMAP-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910338KM-TP0.5SAJ-5DHFA0.5TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910347KM-TP1SAJ-5DHFA1TNCP-5FSWSMAJ-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910356KM-TP2TP-5DHFA2TNCP-5FSWTNCP-5FSW
オープン
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする