トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全108種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870639
KM-SAP0.5SAP-1.5DQEV
0.5
SMAP-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870648
KM-0.5SAP-1.5DQEV
0.5
切りっぱなし
SMAP-1.5A
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870657
KM-1SAP-1.5DQEV
1
切りっぱなし
SMAP-1.5A
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873080
KM-3SAP-1.5DQEV
3
切りっぱなし
SMAP-1.5A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876345
KM-SAP8SAP-1.5DQEV
8
SMAP-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876354
KM-SAP8SAJ-1.5DQEV
8
SMAP-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876370
KM-SAP9SBP-1.5DQEV
9
SMAP-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879319
KM-SAP5SAP-1.5DQEV
5
SMAP-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879328
KM-SAP5SAJ-1.5DQEV
5
SMAP-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879337
KM-SAP6SBP-1.5DQEV
6
SMAP-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882828
KM-SAP1.5NJ-1.5DQEV
1.5
SMAP-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882837
KM-SAP2SAP-1.5DQEV
2
SMAP-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882846
KM-SAP2SAJ-1.5DQEV
2
SMAP-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882855
KM-SAP3SBP-1.5DQEV
3
SMAP-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882864
KM-8SAP-1.5DQEV
8
切りっぱなし
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884106
KM-SAP1.5BP-1.5DQEV
1.5
SMAP-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884115
KM-SAP0.5BJ-1.5DQEV
0.5
SMAP-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884124
KM-5SAP-1.5DQEV
5
切りっぱなし
SMAP-1.5A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887308
KM-SAP8NP-1.5DQEV
8
SMAP-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887317
KM-SAP10SAJ-1.5DQEV
10
SMAP-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
54887326
KM-SAP7TP-1.5DQEV
7
SMAP-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887974
KM-2SAP-1.5DQEV
2
切りっぱなし
SMAP-1.5A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893556
KM-SAP6BP-1.5DQEV
6
SMAP-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893565
KM-SAP2NP-1.5DQEV
2
SMAP-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893574
KM-SAP4SAJ-1.5DQEV
4
SMAP-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893590
KM-SAP0.5TP-1.5DQEV
0.5
SMAP-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893599
KM-SAP1TP-1.5DQEV
1
SMAP-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893608
KM-10SAP-1.5DQEV
10
切りっぱなし
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900599
KM-SAP10NP-1.5DQEV
10
SMAP-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900608
KM-SAP9TP-1.5DQEV
9
SMAP-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900617
KM-SAP10TP-1.5DQEV
10
SMAP-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901859
KM-4SAP-1.5DQEV
4
切りっぱなし
SMAP-1.5A
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904126
KM-SAP10BJ-1.5DQEV
10
SMAP-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904135
KM-SAP7NP-1.5DQEV
7
SMAP-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904144
KM-SAP8NJ-1.5DQEV
8
SMAP-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904160
KM-SAP6TP-1.5DQEV
6
SMAP-1.5A
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911659
KM-SAP8BP-1.5DQEV
8
SMAP-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911668
KM-SAP9BP-1.5DQEV
9
SMAP-1.5A
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911677
KM-SAP7BJ-1.5DQEV
7
SMAP-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911686
KM-SAP8BJ-1.5DQEV
8
SMAP-1.5A
BJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911695
KM-SAP4NP-1.5DQEV
4
SMAP-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911704
KM-SAP5NP-1.5DQEV
5
SMAP-1.5A
NP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911720
KM-SAP5NJ-1.5DQEV
5
SMAP-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911729
KM-SAP6NJ-1.5DQEV
6
SMAP-1.5A
NJ-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911738
KM-SAP6SAP-1.5DQEV
6
SMAP-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911747
KM-SAP7SAP-1.5DQEV
7
SMAP-1.5A
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911756
KM-SAP6SAJ-1.5DQEV
6
SMAP-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911765
KM-SAP7SAJ-1.5DQEV
7
SMAP-1.5A
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911774
KM-SAP7SBP-1.5DQEV
7
SMAP-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911790
KM-SAP8SBP-1.5DQEV
8
SMAP-1.5A
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ