トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3C-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全44種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54868198
KM-BWP4BP-3C2V
4
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872784
KM-4BWP-3C2V
4
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878165
KM-BWP8BP-3C2V
8
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878174
KM-BWP7BWP-3C2V
7
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882040
KM-BWP5BP-3C2V
5
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882049
KM-9BWP-3C2V
9
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883485
KM-BWP1.5BP-3C2V
1.5
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883494
KM-BWP2BP-3C2V
2
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883510
KM-6BWP-3C2V
6
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887710
KM-3BWP-3C2V
3
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54892375
KM-BWP7BP-3C2V
7
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901396
KM-BWP0.5FP-3C2V
0.5
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901405
KM-BWP1FP-3C2V
1
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901414
KM-5BWP-3C2V
5
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54908028
KM-BWP9BP-3C2V
9
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908037
KM-BWP8BWP-3C2V
8
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908046
KM-BWP9BWP-3C2V
9
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54908055
KM-BWP9FP-3C2V
9
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914565
KM-BWP4BWP-3C2V
4
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54914574
KM-BWP6FP-3C2V
6
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917758
KM-BWP3BP-3C2V
3
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917767
KM-BWP0.5BWP-3C2V
0.5
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917776
KM-BWP1BWP-3C2V
1
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917785
KM-BWP1.5BWP-3C2V
1.5
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917794
KM-BWP2BWP-3C2V
2
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917810
KM-BWP3FP-3C2V
3
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917819
KM-BWP4FP-3C2V
4
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917828
KM-7BWP-3C2V
7
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54917837
KM-8BWP-3C2V
8
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925300
KM-0.5BWP-3C2V
0.5
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925309
KM-1BWP-3C2V
1
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54925318
KM-1.5BWP-3C2V
1.5
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54926700
KM-BWP6BWP-3C2V
6
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54926709
KM-BWP8FP-3C2V
8
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54929825
KM-BWP3BWP-3C2V
3
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54929834
KM-BWP5FP-3C2V
5
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931548
KM-BWP0.5BP-3C2V
0.5
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931557
KM-BWP1BP-3C2V
1
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931566
KM-BWP1.5FP-3C2V
1.5
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54931575
KM-BWP2FP-3C2V
2
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54934506
KM-2BWP-3C2V
2
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54936859
KM-BWP6BP-3C2V
6
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54936868
KM-BWP5BWP-3C2V
5
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54936877
KM-BWP7FP-3C2V
7
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください