トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)
10
メーカー
四国電線
ケーブル
3C-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54875180
KM-BWP10FP-3C2V
BNCWP-3CV
FP-3CA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54886644
KM-BWP10BWP-3C2V
BNCWP-3CV
BNCWP-3CV
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54903259
KM-BWP10BP-3C2V
BNCWP-3CV
BP-3CV
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54926684
KM-10BWP-3C2V
切りっぱなし
BNCWP-3CV
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください