トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
全72種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54869756
KM-NP6NJ-5DHFA
6
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869765
KM-NP8NJ-5DHFA
8
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869774
KM-NP8NP-5DHFA
8
NP-5FSW
NP-5FSW
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869790
KM-NP10NP-5DHFA
10
NP-5FSW
NP-5FSW
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54869799
KM-NP9SAP-5DHFA
9
NP-5FSW
SMAP-5FSW
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869808
KM-NP8SAJ-5DHFA
8
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869817
KM-NP10SAJ-5DHFA
10
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869826
KM-NP4TP-5DHFA
4
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54869835
KM-NP9TP-5DHFA
9
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872118
KM-NP2SAJ-5DHFA
2
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872127
KM-NP3TP-5DHFA
3
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873527
KM-NP9NJ-5DHFA
9
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873536
KM-NP10NJ-5DHFA
10
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874175
KM-NP6NP-5DHFA
6
NP-5FSW
NP-5FSW
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874184
KM-9NP-5DHFA
9
切りっぱなし
NP-5FSW
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875810
KM-NP2SAP-5DHFA
2
NP-5FSW
SMAP-5FSW
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875819
KM-NP0.5SAJ-5DHFA
0.5
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875828
KM-NP1SAJ-5DHFA
1
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875837
KM-NP2TP-5DHFA
2
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878856
KM-NP0.5SAP-5DHFA
0.5
NP-5FSW
SMAP-5FSW
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878865
KM-NP1SAP-5DHFA
1
NP-5FSW
SMAP-5FSW
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878874
KM-NP0.5TP-5DHFA
0.5
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878890
KM-NP1TP-5DHFA
1
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54878899
KM-3NP-5DHFA
3
切りっぱなし
NP-5FSW
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880195
KM-NP7NJ-5DHFA
7
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880204
KM-NP9NP-5DHFA
9
NP-5FSW
NP-5FSW
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880220
KM-NP10SAP-5DHFA
10
NP-5FSW
SMAP-5FSW
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880229
KM-NP9SAJ-5DHFA
9
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880238
KM-NP10TP-5DHFA
10
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881069
KM-NP2NJ-5DHFA
2
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881078
KM-NP4NP-5DHFA
4
NP-5FSW
NP-5FSW
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882618
KM-2NP-5DHFA
2
切りっぱなし
NP-5FSW
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883966
KM-0.5NP-5DHFA
0.5
切りっぱなし
NP-5FSW
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883975
KM-1NP-5DHFA
1
切りっぱなし
NP-5FSW
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885287
KM-NP5NJ-5DHFA
5
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885296
KM-NP7NP-5DHFA
7
NP-5FSW
NP-5FSW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885305
KM-NP8SAP-5DHFA
8
NP-5FSW
SMAP-5FSW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885314
KM-NP7SAJ-5DHFA
7
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885330
KM-NP8TP-5DHFA
8
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885339
KM-10NP-5DHFA
10
切りっぱなし
NP-5FSW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887080
KM-NP2NP-5DHFA
2
NP-5FSW
NP-5FSW
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887089
KM-NP1.5SAJ-5DHFA
1.5
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890704
KM-NP3NJ-5DHFA
3
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890720
KM-NP5NP-5DHFA
5
NP-5FSW
NP-5FSW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890729
KM-NP6SAP-5DHFA
6
NP-5FSW
SMAP-5FSW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890738
KM-NP5SAJ-5DHFA
5
NP-5FSW
SMAJ-5FSW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890747
KM-NP6TP-5DHFA
6
NP-5FSW
TNCP-5FSW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54890756
KM-8NP-5DHFA
8
切りっぱなし
NP-5FSW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895044
KM-NP1.5NJ-5DHFA
1.5
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54899305
KM-NP0.5NJ-5DHFA
0.5
NP-5FSW
NJ-H-5DSF
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ