トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
N型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEW(1.5D-2W相当)
ケーブル外径(Φmm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54872364
KM-NJ7BP-1.5DQEW
7
NJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872380
KM-NJ8BJ-1.5DQEW
8
NJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872389
KM-NJ7NJ-1.5DQEW
7
NJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872398
KM-NJ8SAP-1.5DQEW
8
NJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873046
KM-2NJ-1.5DQEW
2
切りっぱなし
NJ-1.5WA
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876230
KM-NJ5BP-1.5DQEW
5
NJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876239
KM-NJ6BJ-1.5DQEW
6
NJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876248
KM-NJ5NJ-1.5DQEW
5
NJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876257
KM-NJ4NP-1.5DQEW
4
NJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876266
KM-NJ5SBP-1.5DQEW
5
NJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876275
KM-10NJ-1.5DQEW
10
切りっぱなし
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879224
KM-NJ1.5NP-1.5DQEW
1.5
NJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879240
KM-NJ3SAJ-1.5DQEW
3
NJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879249
KM-8NJ-1.5DQEW
8
切りっぱなし
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881157
KM-NJ10NP-1.5DQEW
10
NJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882810
KM-NJ0.5SAP-1.5DQEW
0.5
NJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882819
KM-NJ1SAP-1.5DQEW
1
NJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887290
KM-NJ7SAP-1.5DQEW
7
NJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887956
KM-0.5NJ-1.5DQEW
0.5
切りっぱなし
NJ-1.5WA
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887965
KM-1NJ-1.5DQEW
1
切りっぱなし
NJ-1.5WA
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893407
KM-NJ1.5BP-1.5DQEW
1.5
NJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893416
KM-NJ1.5NJ-1.5DQEW
1.5
NJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893425
KM-NJ0.5NP-1.5DQEW
0.5
NJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893434
KM-NJ2SAJ-1.5DQEW
2
NJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893450
KM-NJ1.5SBP-1.5DQEW
1.5
NJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893459
KM-NJ2SBP-1.5DQEW
2
NJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893468
KM-7NJ-1.5DQEW
7
切りっぱなし
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895245
KM-NJ10BP-1.5DQEW
10
NJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895254
KM-NJ10NJ-1.5DQEW
10
NJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895270
KM-NJ9NP-1.5DQEW
9
NJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895279
KM-NJ10SBP-1.5DQEW
10
NJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900337
KM-NJ8BP-1.5DQEW
8
NJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900346
KM-NJ9BP-1.5DQEW
9
NJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900355
KM-NJ9BJ-1.5DQEW
9
NJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900364
KM-NJ10BJ-1.5DQEW
10
NJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900380
KM-NJ8NJ-1.5DQEW
8
NJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900389
KM-NJ9NJ-1.5DQEW
9
NJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900398
KM-NJ7NP-1.5DQEW
7
NJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900407
KM-NJ8NP-1.5DQEW
8
NJ-1.5WA
NP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900416
KM-NJ8SAJ-1.5DQEW
8
NJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900425
KM-NJ9SAJ-1.5DQEW
9
NJ-1.5WA
SMAJ-1.5WA(Ni)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900434
KM-NJ9SAP-1.5DQEW
9
NJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900450
KM-NJ8SBP-1.5DQEW
8
NJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900459
KM-NJ9SBP-1.5DQEW
9
NJ-1.5WA
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904099
KM-NJ6SAP-1.5DQEW
6
NJ-1.5WA
SMAP-1.5WA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911370
KM-NJ3BP-1.5DQEW
3
NJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911379
KM-NJ4BP-1.5DQEW
4
NJ-1.5WA
BP-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911388
KM-NJ4BJ-1.5DQEW
4
NJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911397
KM-NJ5BJ-1.5DQEW
5
NJ-1.5WA
BJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54911406
KM-NJ3NJ-1.5DQEW
3
NJ-1.5WA
NJ-1.5WA
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ