トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
5D-2W
ケーブル外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867367
KM-BJ7BP-5D2W
7
BNCJ-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867376
KM-BJ4BJ-5D2W
4
BNCJ-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867385
KM-BJ6BJ-5D2W
6
BNCJ-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867394
KM-BJ8BJ-5D2W
8
BNCJ-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867410
KM-BJ9BJ-5D2W
9
BNCJ-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867419
KM-BJ10BJ-5D2W
10
BNCJ-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867428
KM-BJ6NJ-5D2W
6
BNCJ-5W
NJ-5WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867437
KM-BJ8NJ-5D2W
8
BNCJ-5W
NJ-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867446
KM-BJ10NJ-5D2W
10
BNCJ-5W
NJ-5WA
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867455
KM-BJ6NP-5D2W
6
BNCJ-5W
NP-5WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867464
KM-BJ8NP-5D2W
8
BNCJ-5W
NP-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867480
KM-BJ10NP-5D2W
10
BNCJ-5W
NP-5WA
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867489
KM-BJ8SAP-5D2W
8
BNCJ-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867498
KM-BJ10SAP-5D2W
10
BNCJ-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867507
KM-BJ6SAJ-5D2W
6
BNCJ-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867516
KM-BJ8SAJ-5D2W
8
BNCJ-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867525
KM-BJ10SAJ-5D2W
10
BNCJ-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867534
KM-BJ5TP-5D2W
5
BNCJ-5W
TNCP-5W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867550
KM-BJ7TP-5D2W
7
BNCJ-5W
TNCP-5W
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867559
KM-BJ9TP-5D2W
9
BNCJ-5W
TNCP-5W
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867568
KM-BJ10TP-5D2W
10
BNCJ-5W
TNCP-5W
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867577
KM-8BJ-5D2W
8
切りっぱなし
BNCJ-5W
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54867586
KM-10BJ-5D2W
10
切りっぱなし
BNCJ-5W
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871549
KM-BJ0.5NJ-5D2W
0.5
BNCJ-5W
NJ-5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871558
KM-BJ1NJ-5D2W
1
BNCJ-5W
NJ-5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871567
KM-BJ1.5SAP-5D2W
1.5
BNCJ-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871576
KM-3BJ-5D2W
3
切りっぱなし
BNCJ-5W
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873256
KM-BJ9BP-5D2W
9
BNCJ-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873265
KM-BJ10BP-5D2W
10
BNCJ-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873274
KM-BJ7BJ-5D2W
7
BNCJ-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873290
KM-BJ9NJ-5D2W
9
BNCJ-5W
NJ-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873299
KM-BJ9NP-5D2W
9
BNCJ-5W
NP-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873308
KM-BJ9SAP-5D2W
9
BNCJ-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873317
KM-BJ9SAJ-5D2W
9
BNCJ-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873326
KM-BJ8TP-5D2W
8
BNCJ-5W
TNCP-5W
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873965
KM-BJ5BP-5D2W
5
BNCJ-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875049
KM-BJ0.5BP-5D2W
0.5
BNCJ-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54875058
KM-BJ1BP-5D2W
1
BNCJ-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879800
KM-BJ8BP-5D2W
8
BNCJ-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879809
KM-BJ5BJ-5D2W
5
BNCJ-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879818
KM-BJ7NJ-5D2W
7
BNCJ-5W
NJ-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879827
KM-BJ7NP-5D2W
7
BNCJ-5W
NP-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879836
KM-BJ7SAP-5D2W
7
BNCJ-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879845
KM-BJ7SAJ-5D2W
7
BNCJ-5W
SMAJ-5WA
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879854
KM-BJ6TP-5D2W
6
BNCJ-5W
TNCP-5W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879870
KM-9BJ-5D2W
9
切りっぱなし
BNCJ-5W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54880798
KM-BJ3SAP-5D2W
3
BNCJ-5W
SMAP-5WA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884709
KM-BJ6BP-5D2W
6
BNCJ-5W
BNCP-5DWA-K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884718
KM-BJ3BJ-5D2W
3
BNCJ-5W
BNCJ-5W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54884727
KM-BJ5NJ-5D2W
5
BNCJ-5W
NJ-5WA
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ