曜日別特売

N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)

N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50内容量1本
関連資料:(0.28MB)
全108種類を絞り込む
ケーブル長(m)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54870605KM-NP2BP-1.5DQEV2NP-1.5ABNCP-1.5A-K
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872267KM-NP8NP-1.5DQEV8NP-1.5ANP-1.5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872276KM-NP9NJ-1.5DQEV9NP-1.5ANJ-1.5A
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872285KM-NP7TP-1.5DQEV7NP-1.5ATNCP-1.5ゴム付
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873019KM-1.5NP-1.5DQEV1.5切りっぱなしNP-1.5A
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876065KM-NP9BP-1.5DQEV9NP-1.5ABNCP-1.5A-K
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876074KM-NP8BJ-1.5DQEV8NP-1.5ABJ-1.5A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876090KM-NP5NP-1.5DQEV5NP-1.5ANP-1.5A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876099KM-NP6NJ-1.5DQEV6NP-1.5ANJ-1.5A
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876108KM-NP4TP-1.5DQEV4NP-1.5ATNCP-1.5ゴム付
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879084KM-NP6BP-1.5DQEV6NP-1.5ABNCP-1.5A-K
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879100KM-NP5BJ-1.5DQEV5NP-1.5ABJ-1.5A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879109KM-NP1.5NP-1.5DQEV1.5NP-1.5ANP-1.5A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879118KM-NP2NP-1.5DQEV2NP-1.5ANP-1.5A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879127KM-NP3NJ-1.5DQEV3NP-1.5ANJ-1.5A
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879136KM-NP4SBP-1.5DQEV4NP-1.5ASMBP-1.5A-CV
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879145KM-NP0.5TP-1.5DQEV0.5NP-1.5ATNCP-1.5ゴム付
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879154KM-NP1TP-1.5DQEV1NP-1.5ATNCP-1.5ゴム付
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882740KM-NP3BP-1.5DQEV3NP-1.5ABNCP-1.5A-K
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54882749KM-NP2BJ-1.5DQEV2NP-1.5ABJ-1.5A
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887220KM-NP10BJ-1.5DQEV10NP-1.5ABJ-1.5A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887229KM-NP8NJ-1.5DQEV8NP-1.5ANJ-1.5A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887238KM-NP8SAP-1.5DQEV8NP-1.5ASMAP-1.5A
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887247KM-NP9SBP-1.5DQEV9NP-1.5ASMBP-1.5A-CV
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893249KM-NP4BJ-1.5DQEV4NP-1.5ABJ-1.5A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893258KM-NP1.5NJ-1.5DQEV1.5NP-1.5ANJ-1.5A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893267KM-NP2NJ-1.5DQEV2NP-1.5ANJ-1.5A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893276KM-NP2SAP-1.5DQEV2NP-1.5ASMAP-1.5A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893285KM-NP2SAJ-1.5DQEV2NP-1.5ASMAJ-1.5A(Ni)
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893294KM-NP3SBP-1.5DQEV3NP-1.5ASMBP-1.5A-CV
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893310KM-8NP-1.5DQEV8切りっぱなしNP-1.5A
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900014KM-NP9NP-1.5DQEV9NP-1.5ANP-1.5A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900030KM-NP10NP-1.5DQEV10NP-1.5ANP-1.5A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900039KM-NP10NJ-1.5DQEV10NP-1.5ANJ-1.5A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900048KM-NP10SAP-1.5DQEV10NP-1.5ASMAP-1.5A
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900057KM-NP10SAJ-1.5DQEV10NP-1.5ASMAJ-1.5A(Ni)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900066KM-NP8TP-1.5DQEV8NP-1.5ATNCP-1.5ゴム付
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900075KM-NP9TP-1.5DQEV9NP-1.5ATNCP-1.5ゴム付
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901834KM-2NP-1.5DQEV2切りっぱなしNP-1.5A
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904038KM-NP9BJ-1.5DQEV9NP-1.5ABJ-1.5A
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904047KM-NP7SAP-1.5DQEV7NP-1.5ASMAP-1.5A
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904056KM-NP7SAJ-1.5DQEV7NP-1.5ASMAJ-1.5A(Ni)
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904065KM-NP8SBP-1.5DQEV8NP-1.5ASMBP-1.5A-CV
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910916KM-NP7BP-1.5DQEV7NP-1.5ABNCP-1.5A-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910925KM-NP8BP-1.5DQEV8NP-1.5ABNCP-1.5A-K
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910934KM-NP6BJ-1.5DQEV6NP-1.5ABJ-1.5A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910950KM-NP7BJ-1.5DQEV7NP-1.5ABJ-1.5A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910959KM-NP3NP-1.5DQEV3NP-1.5ANP-1.5A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910968KM-NP4NP-1.5DQEV4NP-1.5ANP-1.5A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
54910977KM-NP4NJ-1.5DQEV4NP-1.5ANJ-1.5A
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする