トーコネ(旧:東洋コネクター)
TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタTNCP-1.5ゴム付を使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
フジクラダイヤケーブル
ケーブル
1.5D-QEV(1.5D-2V相当)
ケーブル外径(Φmm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54870849
KM-TP1BP-1.5DQEV
1
TNCP-1.5ゴム付
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872504
KM-TP10BJ-1.5DQEV
10
TNCP-1.5ゴム付
BJ-1.5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872520
KM-TP7NP-1.5DQEV
7
TNCP-1.5ゴム付
NP-1.5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872529
KM-TP8NJ-1.5DQEV
8
TNCP-1.5ゴム付
NJ-1.5A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54872538
KM-TP6TP-1.5DQEV
6
TNCP-1.5ゴム付
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873150
KM-0.5TP-1.5DQEV
0.5
切りっぱなし
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54873159
KM-1TP-1.5DQEV
1
切りっぱなし
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876564
KM-TP8BP-1.5DQEV
8
TNCP-1.5ゴム付
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876580
KM-TP7BJ-1.5DQEV
7
TNCP-1.5ゴム付
BJ-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876589
KM-TP4NP-1.5DQEV
4
TNCP-1.5ゴム付
NP-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876598
KM-TP5NJ-1.5DQEV
5
TNCP-1.5ゴム付
NJ-1.5A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876607
KM-TP3TP-1.5DQEV
3
TNCP-1.5ゴム付
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879590
KM-TP5BP-1.5DQEV
5
TNCP-1.5ゴム付
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879599
KM-TP4BJ-1.5DQEV
4
TNCP-1.5ゴム付
BJ-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879608
KM-TP0.5NP-1.5DQEV
0.5
TNCP-1.5ゴム付
NP-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879617
KM-TP1NP-1.5DQEV
1
TNCP-1.5ゴム付
NP-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54879626
KM-TP2NJ-1.5DQEV
2
TNCP-1.5ゴム付
NJ-1.5A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883196
KM-TP2BP-1.5DQEV
2
TNCP-1.5ゴム付
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883205
KM-TP1BJ-1.5DQEV
1
TNCP-1.5ゴム付
BJ-1.5A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887457
KM-TP10BP-1.5DQEV
10
TNCP-1.5ゴム付
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887466
KM-TP9BJ-1.5DQEV
9
TNCP-1.5ゴム付
BJ-1.5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887475
KM-TP7NJ-1.5DQEV
7
TNCP-1.5ゴム付
NJ-1.5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887484
KM-TP7SAP-1.5DQEV
7
TNCP-1.5ゴム付
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887500
KM-TP8SBP-1.5DQEV
8
TNCP-1.5ゴム付
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887509
KM-TP5TP-1.5DQEV
5
TNCP-1.5ゴム付
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893940
KM-TP4BP-1.5DQEV
4
TNCP-1.5ゴム付
BNCP-1.5A-K
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893949
KM-TP3BJ-1.5DQEV
3
TNCP-1.5ゴム付
BJ-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893958
KM-TP0.5NJ-1.5DQEV
0.5
TNCP-1.5ゴム付
NJ-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893967
KM-TP1NJ-1.5DQEV
1
TNCP-1.5ゴム付
NJ-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893976
KM-TP0.5SAP-1.5DQEV
0.5
TNCP-1.5ゴム付
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893985
KM-TP1SAP-1.5DQEV
1
TNCP-1.5ゴム付
SMAP-1.5A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54893994
KM-TP1.5SAJ-1.5DQEV
1.5
TNCP-1.5ゴム付
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894010
KM-TP2SBP-1.5DQEV
2
TNCP-1.5ゴム付
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54894019
KM-7TP-1.5DQEV
7
切りっぱなし
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901019
KM-TP8NP-1.5DQEV
8
TNCP-1.5ゴム付
NP-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901028
KM-TP9NP-1.5DQEV
9
TNCP-1.5ゴム付
NP-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901037
KM-TP9NJ-1.5DQEV
9
TNCP-1.5ゴム付
NJ-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901046
KM-TP10NJ-1.5DQEV
10
TNCP-1.5ゴム付
NJ-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901055
KM-TP9SAP-1.5DQEV
9
TNCP-1.5ゴム付
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901064
KM-TP10SAP-1.5DQEV
10
TNCP-1.5ゴム付
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901080
KM-TP9SAJ-1.5DQEV
9
TNCP-1.5ゴム付
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901089
KM-TP10SAJ-1.5DQEV
10
TNCP-1.5ゴム付
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901098
KM-TP10SBP-1.5DQEV
10
TNCP-1.5ゴム付
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901107
KM-TP7TP-1.5DQEV
7
TNCP-1.5ゴム付
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901116
KM-TP8TP-1.5DQEV
8
TNCP-1.5ゴム付
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901938
KM-1.5TP-1.5DQEV
1.5
切りっぱなし
TNCP-1.5ゴム付
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904327
KM-TP8BJ-1.5DQEV
8
TNCP-1.5ゴム付
BJ-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904336
KM-TP6SAP-1.5DQEV
6
TNCP-1.5ゴム付
SMAP-1.5A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904345
KM-TP6SAJ-1.5DQEV
6
TNCP-1.5ゴム付
SMAJ-1.5A(Ni)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54904354
KM-TP7SBP-1.5DQEV
7
TNCP-1.5ゴム付
SMBP-1.5A-CV
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ