トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途
関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
関西通信電線
ケーブル
3D-2V
ケーブル外径(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルインピーダンス(Ω)
50
内容量
1本
関連資料:
(0.28MB)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ1
コネクタ2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54866710
KM-NP10MJ-3D2V
10
NP-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54870998
KM-NP9MP-3D2V
9
NP-3A
MP-3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871007
KM-NP9SAJ-3D2V
9
NP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54871016
KM-NP8TP-3D2V
8
NP-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874525
KM-NP10BP-3D2V
10
NP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874534
KM-NP8BWP-3D2V
8
NP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874550
KM-NP6MP-3D2V
6
NP-3A
MP-3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54874559
KM-NP9SAP-3D2V
9
NP-3A
SMAP-3A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874568
KM-NP6SAJ-3D2V
6
NP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54874577
KM-NP5TP-3D2V
5
NP-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876905
KM-NP7BP-3D2V
7
NP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876914
KM-NP5BWP-3D2V
5
NP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876930
KM-NP3MP-3D2V
3
NP-3A
MP-3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876939
KM-NP1.5MJ-3D2V
1.5
NP-3A
MJ-3X
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876948
KM-NP4NP-3D2V
4
NP-3A
NP-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876957
KM-NP4NJ-3D2V
4
NP-3A
NJ-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876966
KM-NP6SAP-3D2V
6
NP-3A
SMAP-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876975
KM-NP3SAJ-3D2V
3
NP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54876984
KM-NP2TP-3D2V
2
NP-3A
TNCP-3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54877000
KM-10NP-3D2V
10
切りっぱなし
NP-3A
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881349
KM-NP4BP-3D2V
4
NP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881358
KM-NP0.5NP-3D2V
0.5
NP-3A
NP-3A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881367
KM-NP1NP-3D2V
1
NP-3A
NP-3A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881376
KM-NP0.5NJ-3D2V
0.5
NP-3A
NJ-3A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881385
KM-NP1NJ-3D2V
1
NP-3A
NJ-3A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54881394
KM-NP3SAP-3D2V
3
NP-3A
SMAP-3A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883257
KM-NP0.5BP-3D2V
0.5
NP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54883266
KM-NP1BP-3D2V
1
NP-3A
BNCP-3DA-K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885856
KM-NP10BWP-3D2V
10
NP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885865
KM-NP6MJ-3D2V
6
NP-3A
MJ-3X
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54885874
KM-NP8SAJ-3D2V
8
NP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54887536
KM-1.5NP-3D2V
1.5
切りっぱなし
NP-3A
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891429
KM-NP4BWP-3D2V
4
NP-3A
BNCWP-3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891438
KM-NP1.5MP-3D2V
1.5
NP-3A
MP-3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891447
KM-NP2MP-3D2V
2
NP-3A
MP-3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891456
KM-NP2SAJ-3D2V
2
NP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891465
KM-NP0.5TP-3D2V
0.5
NP-3A
TNCP-3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891474
KM-NP1TP-3D2V
1
NP-3A
TNCP-3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54891490
KM-9NP-3D2V
9
切りっぱなし
NP-3A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895900
KM-NP10MP-3D2V
10
NP-3A
MP-3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895909
KM-NP8MJ-3D2V
8
NP-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895918
KM-NP9MJ-3D2V
9
NP-3A
MJ-3X
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895927
KM-NP10NP-3D2V
10
NP-3A
NP-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54895936
KM-NP10NJ-3D2V
10
NP-3A
NJ-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54895945
KM-NP10SAJ-3D2V
10
NP-3A
SMAJ-3A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895954
KM-NP9TP-3D2V
9
NP-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54895970
KM-NP10TP-3D2V
10
NP-3A
TNCP-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54901168
KM-3NP-3D2V
3
切りっぱなし
NP-3A
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902455
KM-NP5MJ-3D2V
5
NP-3A
MJ-3X
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54902464
KM-NP7NP-3D2V
7
NP-3A
NP-3A
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ